Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 2,2kV; 150A; TO240AA; Ufmax: 1,18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCNA150PD2200YB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCNA150PD2200YB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsstrom max.: 235A
Vorwärtsspannung max.: 1,18V
Vorwärtsstrom: 150A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 4,3kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.