Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 65A; TO240AA; Ufmax: 1,17V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 65A; TO240AA; Ufmax: 1,17V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 65A; TO240AA; Ufmax: 1,17V
Artikel-Nr.:
     2805-MCMA65PD1600TB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCMA65PD1600TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 105A
Vorwärtsspannung max.: 1,17V
Vorwärtsstrom: 65A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 95/200mA
Strom im max. Impuls: 1,15kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,85V
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 36 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.