Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 550A; SimBus F; Ifsm: 13kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCMA550PD1600PTSF
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCMA550PD1600PTSF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SimBus F
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 864A
Vorwärtsstrom: 550A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 13kA
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 283,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,45*
€ 337,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,99*
€ 324,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.