Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 50A; TO240AA; Ufmax: 1,17V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCMA50PD1600TB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCMA50PD1600TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 79A
Vorwärtsspannung max.: 1,17V
Vorwärtsstrom: 50A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 78/200mA
Strom im max. Impuls: 0,8kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,89V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 36 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.