Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 35A; TO240AA; Ufmax: 1,22V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 35A; TO240AA; Ufmax: 1,22V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 35A; TO240AA; Ufmax: 1,22V
Artikel-Nr.:
     2805-MCMA35PD1200TB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCMA35PD1200TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 55A
Vorwärtsspannung max.: 1,22V
Vorwärtsstrom: 35A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 78/200mA
Strom im max. Impuls: 520A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,87V
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 36 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.