Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 268A; Y1-CU; Ufmax: 1,15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCMA265PD1600KB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCMA265PD1600KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1-CU
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 421A
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 268A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/220mA
Strom im max. Impuls: 8,5kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,8V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 211,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,61*
€ 251,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.