Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 200A; Ifmax: 315A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCMA200P1800YA-MI
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCMA200P1800YA-MI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 315A
Vorwärtsspannung max.: 1,12V
Vorwärtsstrom: 200A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/200mA
Strom im max. Impuls: 6kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 126,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.