Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,8kV; 216Ax2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCK200-18IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCK200-18IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 340A
Vorwärtsspannung max.: 1,52V
Vorwärtsstrom: 216A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Gatestrom: 150/220mA
Strom im max. Impuls: 8kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.