Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 60A; TO240AA; Ufmax: 1,24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 60A; TO240AA; Ufmax: 1,24V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 60A; TO240AA; Ufmax: 1,24V
Artikel-Nr.:
     2805-MCD56-18IO8B
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD56-18IO8B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 100A
Vorwärtsspannung max.: 1,24V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 100/200mA
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,85V
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 36 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.