Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,4kV; 49A; TO240AA; Ufmax: 1,34V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCD44-14IO1B
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD44-14IO1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 77A
Vorwärtsspannung max.: 1,34V
Vorwärtsstrom: 49A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 100/200mA
Strom im max. Impuls: 1,15kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,85V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 36 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.