Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 320A; Y1-CU; Ufmax: 1,06V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCD312-18IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD312-18IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1-CU
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 520A
Vorwärtsspannung max.: 1,06V
Vorwärtsstrom: 320A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/220mA
Strom im max. Impuls: 9,6kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,8V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 255,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,15*
€ 303,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.