Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 320A; Y2-DCB; Ufmax: 1,09V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCD310-18IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD310-18IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y2-DCB
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 500A
Vorwärtsspannung max.: 1,09V
Vorwärtsstrom: 320A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/200mA
Strom im max. Impuls: 9,2kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,8V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.