Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 800V; 320A; Y2-DCB; Ufmax: 1,09V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCD310-08IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD310-08IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y2-DCB
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 500A
Vorwärtsspannung max.: 1,09V
Vorwärtsstrom: 320A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/200mA
Strom im max. Impuls: 9,2kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,8V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 169,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.