Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 250A; Y1-CU; Ufmax: 1,08V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCD255-18IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD255-18IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1-CU
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 450A
Vorwärtsspannung max.: 1,08V
Vorwärtsstrom: 250A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/220mA
Strom im max. Impuls: 9,2kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,8V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,75*
€ 276,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.