Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 250A; Y1-CU; Ufmax: 1,08V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCD255-12IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD255-12IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1-CU
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 450A
Vorwärtsspannung max.: 1,08V
Vorwärtsstrom: 250A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/220mA
Strom im max. Impuls: 9,2kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,8V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,25*
€ 252,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.