Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,4kV; 287Ax2; W102; Ufmax: 1,36V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCD250-14IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD250-14IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: W102
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 450A
Vorwärtsspannung max.: 1,36V
Vorwärtsstrom: 287A x2
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/200mA
Strom im max. Impuls: 9kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,85V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 136,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.