Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 220A; Y1-CU; Ufmax: 1,18V; Ifsm: 8kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 220A; Y1-CU; Ufmax: 1,18V; Ifsm: 8kA
Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 220A; Y1-CU; Ufmax: 1,18V; Ifsm: 8kA
Artikel-Nr.:
     2805-MCD225-18IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD225-18IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1-CU
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 400A
Vorwärtsspannung max.: 1,18V
Vorwärtsstrom: 220A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/220mA
Strom im max. Impuls: 8kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,79V
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.