Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 216A; Y4-M6; Ufmax: 1,2V; Ifsm: 8kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCD200-18IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD200-18IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 340A
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 216A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/220mA
Strom im max. Impuls: 8kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,8V
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.