Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,4kV; 181A; Y4-M6; Ufmax: 1,03V; Ifsm: 6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCD162-14IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD162-14IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 300A
Vorwärtsspannung max.: 1,03V
Vorwärtsstrom: 181A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/200mA
Strom im max. Impuls: 6kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,88V
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.