Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 130A; Y4-M6; Ufmax: 1,08V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCD132-18IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD132-18IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 300A
Vorwärtsspannung max.: 1,08V
Vorwärtsstrom: 130A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/200mA
Strom im max. Impuls: 4,75kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,8V
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.