Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 130A; Y4-M6; Ufmax: 1,08V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCD132-12IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD132-12IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 300A
Vorwärtsspannung max.: 1,08V
Vorwärtsstrom: 130A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/200mA
Strom im max. Impuls: 4,75kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,8V
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.