Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,4kV; 104A; TO240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,4kV; 104A; TO240AA
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,4kV; 104A; TO240AA
Artikel-Nr.:
     2805-MCC94-24IO1B
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC94-24IO1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 2,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,46V
Vorwärtsstrom: 104A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/200mA
Strom im max. Impuls: 1,45kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 36 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.