Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 49A; TO240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 49A; TO240AA
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 49A; TO240AA
Artikel-Nr.:
     2805-MCC44-12IO1B
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC44-12IO1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,75V
Vorwärtsstrom: 49A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 100/200mA
Strom im max. Impuls: 1,23kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
Frei Haus
ab € 22,55*
€ 37,28*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 20,81*
€ 40,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 36 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.