Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 320A; Y1; Ufmax: 1,32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 320A; Y1; Ufmax: 1,32V
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 320A; Y1; Ufmax: 1,32V
Artikel-Nr.:
     2805-MCC312-18IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC312-18IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,32V
Vorwärtsstrom: 320A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/220mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor, 320a thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,01*
€ 329,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,43*
€ 283,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.