Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,4kV; 320A; Y2; Ufmax: 1,32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCC310-14IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC310-14IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y2
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,32V
Vorwärtsstrom: 320A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/200mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 207,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.