Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 250A; Y1-CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 250A; Y1-CU
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 250A; Y1-CU
Artikel-Nr.:
     2805-MCC255-18IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC255-18IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1-CU
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,08V
Vorwärtsstrom: 250A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/220mA
Strom im max. Impuls: 7,82kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor, thyristor 250a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,31*
€ 338,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,33*
€ 303,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,34*
€ 251,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.