Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 220A; Y1; Ufmax: 1,14V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 220A; Y1; Ufmax: 1,14V
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 220A; Y1; Ufmax: 1,14V
Artikel-Nr.:
     2805-MCC225-18IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC225-18IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,14V
Vorwärtsstrom: 220A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/220mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.