Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 220A; Y1; Ufmax: 1,14V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCC225-12IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC225-12IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,14V
Vorwärtsstrom: 220A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/220mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 215,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,71*
€ 206,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.