Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,4kV; 250A; Y1-CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,4kV; 250A; Y1-CU
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,4kV; 250A; Y1-CU
Artikel-Nr.:
     2805-MCC224-24IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC224-24IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1-CU
Rückspannung max.: 2,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,03V
Vorwärtsstrom: 250A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/220mA
Strom im max. Impuls: 6,8kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor, thyristor 250a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,82*
€ 494,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,02*
€ 466,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,82*
€ 419,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,69*
€ 399,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,31*
€ 391,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,16*
€ 376,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.