Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 250A; Y1; Ufmax: 1,33V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCC224-22IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC224-22IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,33V
Vorwärtsstrom: 250A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/220mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 378,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,69*
€ 450,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,26*
€ 420,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,51*
€ 377,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,82*
€ 355,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,33*
€ 345,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.