Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 196Ax2; Y4-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCC200-18IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC200-18IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 196A x2
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/220mA
Strom im max. Impuls: 8,6kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 115,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.