Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 800V; 18A; TO240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 800V; 18A; TO240AA
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 800V; 18A; TO240AA
Artikel-Nr.:
     2805-MCC19-08IO1B
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC19-08IO1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 2,29V
Vorwärtsstrom: 18A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 100/200mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 36 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.