Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2kV; 165A; Y4-M6; Ufmax: 1,36V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCC161-20IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC161-20IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,36V
Vorwärtsstrom: 165A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/200mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 200,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.