Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 130A; Y4-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCC132-18IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC132-18IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,36V
Vorwärtsstrom: 130A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/200mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.