Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 130A; Y4-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 130A; Y4-M6
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 130A; Y4-M6
Artikel-Nr.:
     2805-MCC132-16IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC132-16IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,14V
Vorwärtsstrom: 130A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/200mA
Strom im max. Impuls: 4,75kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 59,15*
€ 69,62*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 56,28*
€ 74,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.