Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; SIM; Push-Push; SMD; vergoldet; PIN: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: für Karten; SIM; Push-Push; SMD; vergoldet; PIN: 6
Steckverbinder: für Karten; SIM; Push-Push; SMD; vergoldet; PIN: 6
Artikel-Nr.:
     2805-MCC-SIM/3
Hersteller:
     ATTEND
Herst.-Nr.:
     115A-ADA0-R02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Hersteller: ATTEND
Steckverbinder-Typ: für Karten
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Testspannung: 250V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 6
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: Push-Push
Karten-Art: SIM
Betriebsstrom max.: 0,5A
Eigenschaften der Karten Steckverbinder: Kontakte zur Kartenerkennung
Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.