Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; SD; ohne Auswurf; SMT; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: für Karten; SD; ohne Auswurf; SMT; vergoldet
Steckverbinder: für Karten; SD; ohne Auswurf; SMT; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-MCC-SD/1
Hersteller:
     ATTEND
Herst.-Nr.:
     104B-TAA0-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
kartensockel für speicherkarten
Hersteller: ATTEND
Steckverbinder-Typ: für Karten
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -25...90°C
Gehäuse-Material: Thermoplast
Höhe: 3,4mm
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Variante: ohne Auswurf
Karten-Art: SD
Betriebsstrom max.: 0,5A
Eigenschaften der Karten Steckverbinder: abgesichert vor dem Einlegen nicht geeigneter Karten;Kontakte zum Erkennen von Schreibschutz auf den Karten
Elektrische Montage: SMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 432 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.