Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; Compact Flash I & II; SMT; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: für Karten; Compact Flash I & II; SMT; vergoldet
Steckverbinder: für Karten; Compact Flash I & II; SMT; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-MCC-CF
Hersteller:
     ATTEND
Herst.-Nr.:
     101B-TAA0-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactFlash Kartensockel
CompactFlash Steckverbinder
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Hersteller: ATTEND
Steckverbinder-Typ: für Karten
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 40mΩ
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Karten-Art: Compact Flash I & II
Eigenschaften der Karten Steckverbinder: abgesichert vor dem Einlegen nicht geeigneter Karten
Elektrische Montage: SMT
Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.