Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Decoder,Demultiplexer; Ch: 1; SMD; SO16; HC; 2÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Decoder SMD SOIC 16-Pin 10 x 4 x 1.5mm
Artikel-Nr.:
     2805-MC74HC138ADR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC138ADR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Herstellerserie: HC
Integrierten Schaltkreises-Art: Demultiplexer;Decoder
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, 74hc logic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1019*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,188*
€ 0,405*
2 Tage
2831
5
€ 14,99*
ab € 0,0854*
€ 0,6329*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
16-350000-11-RC
€ 49,15*
Zubehör
Multicomp
066-0053
€ 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.