Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74HC138ADR2G DECODER/DEMULTIPLEXER, 1:8, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534417
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC138ADR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logiktyp: Decoder / Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC138
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74138
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, 74hc logic, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, MC74HC138ADR2G, 2534417, 253-4417
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,081*
    € 0,1025*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,188*
    € 0,405*
    Lager 139
    2831
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0853*
    € 0,6351*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6351*
    € 0,75577
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3291*
    € 0,39163
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2046*
    € 0,24347
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1883*
    € 0,22408
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1633*
    € 0,19433
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1486*
    € 0,17683
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1402*
    € 0,16684
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,1755* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    16-350000-11-RC
    € 49,28*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    € 9,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.