Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; 400V; If: 0,8A; Ifsm: 35A; MBS; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; 400V; If: 0,8A; Ifsm: 35A; MBS; SMT
Brückengleichrichter: einphasig; 400V; If: 0,8A; Ifsm: 35A; MBS; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-MBS4
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBS4 RCG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Gehäuse: MBS
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom: 0,8A
Strom im max. Impuls: 35A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,151*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,383*
1 Tag
100
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,40*
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,45*
1 Tag
3127
5
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.