Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 12,5Ax2; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 12,5Ax2; TO220AB
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 12,5Ax2; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-MBR2560CT
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBR2560CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsstrom max.: 25A
Vorwärtsspannung max.: 0,75V
Vorwärtsstrom: 12,5A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 200A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Dicke Kühlkörper: 1,14...1,4mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,65*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.