Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; 200V; If: 0,5A; Ifsm: 35A; SO4; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; 200V; If: 0,5A; Ifsm: 35A; SO4; SMT
Brückengleichrichter: einphasig; 200V; If: 0,5A; Ifsm: 35A; SO4; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-MB2S-FAI
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MB2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Hersteller: ONSEMI
Gehäuse: SO4
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Strom im max. Impuls: 35A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,152*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 0,471*
1 Tag
20053
5
€ 14,99*
ab € 0,182*
€ 0,711*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,413* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.