Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 25VDC; Ø4,5x10mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 25VDC; Ø4,5x10mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 25VDC; Ø4,5x10mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-MAL203036229E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL203036229E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4,5x10mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 3000h
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,58*
1 Tag
5185
1
€ 14,99*
ab € 0,499*
€ 1,66*
1 Tag
765
5
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 2,00*
5
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 2,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 580,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7076423
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.