Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MAL203036229E3 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MAL203036229E3 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische
Vishay MAL203036229E3 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114891713
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL203036229E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Variabler Kondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Blau
Belastbarkeit
22000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,499*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,244*
€ 1,48036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,038*
€ 1,23522
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,938*
€ 1,11622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7076423
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.