Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 030 AS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF -10 to +50% / 25V dc, Ø 4.5mm x 10mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1085260
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL203036229E3
EAN/GTIN:
     5059040901353
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4.5 (Dia.) x 10mm
Länge = 10mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 4.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 3000h
Serie = 030 AS

Serie 030 AS. Voraussichtliche Lebensdauer bei 85°C beträgt 2000 Stunden
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4.5 (Dia.) x 10mm
Länge:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
4.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
3000h
Serie:
030 AS
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, Drahtwiderstand, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, elektrolytkondensator tht 25v, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, 1085260, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL203036229E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,58*
1 Tag
5185
1
€ 14,99*
ab € 0,499*
€ 1,66*
2 Tage
765
5
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 2,00*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 2,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7076423
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.