Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 400V; 0,6A; TO92; Igt: 5/7mA; Ifsm: 8A; 4Q; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 400V; 0,6A; TO92; Igt: 5/7mA; Ifsm: 8A; 4Q; sensitive gate
Triac; 400V; 0,6A; TO92; Igt: 5/7mA; Ifsm: 8A; 4Q; sensitive gate
Artikel-Nr.:
     2805-MAC97A6.412
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     MAC97A6,412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 0,6A
Gatestrom: 5/7mA
Strom im max. Impuls: 8A
Verpackungs-Art: unverpackt
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0682*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2197*
€ 0,26144
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.