Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 800mA; SOT223; Igt: 10mA; Ifsm: 8A; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 600V; 800mA; SOT223; Igt: 10mA; Ifsm: 8A; sensitive gate
Triac; 600V; 800mA; SOT223; Igt: 10mA; Ifsm: 8A; sensitive gate
Artikel-Nr.:
     2805-MAC08MT1G-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MAC08MT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
littelfuse triac
triac
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 0,8A
Gatestrom: 10mA
Strom im max. Impuls: 8A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.