Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Leitung/Platte; weiblich; Datamate L-Tek; 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARWIN M80-103 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 8-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Crimp-Buchsenleiste der
HARWIN M80-103 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 8-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Crimp-Buchsenleiste der
Artikel-Nr.:
     2805-M80-1030898S
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-1030898S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
DIL Steckverbinder
Hersteller: HARWIN
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung/Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 800V
Nennstrom: 3A
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: Datamate L-Tek
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x4
Steckverbinder-Variante: kontaktlos;zum Eingießen
Kontaktraster: 2mm
Steckverbinder-Anwendung: für 28-24AWG-Kontakte;für 22AWG-Kontakte
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,90*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 2,11*
1 Tag
599
1
€ 14,99*
ab € 1,20*
€ 3,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M80-0130005
ab € 0,217*
Zubehör
Harwin
M80-9100099
ab € 1,46*
Zubehör
Harwin
M80-9140099
ab € 2,46*
Zubehör
Harwin
M80-9220099
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.