Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-103 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 8-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Crimp-Buchsenleiste der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARWIN M80-103 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 8-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Crimp-Buchsenleiste der
HARWIN M80-103 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 8-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Crimp-Buchsenleiste der
Artikel-Nr.:
     108EL-1731031
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-1030898S
EAN/GTIN:
     5059041528634
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
DIL Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = M80-103
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 10mm
Breite = 5.4mm
Gehäusematerial = GF PET

Crimp-Formteile
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
M80-103
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
10mm
Breite:
5.4mm
Gehäusematerial:
GF PET
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 8pol, dil steckverbinder, harwin buchsengehäuse, 1731031, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, HARWIN, M801030898S, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 1,91*
1
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 2,12*
1 Tag
599
1
€ 14,99*
ab € 1,20*
€ 3,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 191,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M80-0130005
ab € 0,217*
Zubehör
Harwin
M80-9100099
ab € 1,44*
Zubehör
Harwin
M80-9140099
ab € 2,46*
Zubehör
Harwin
M80-9220099
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.